※単体画像

PG-450 レンジャーパック クルーズ 41754765 PG-450 レンジャーパック クルーズ 41754765 PG-450 レンジャーパック クルーズ 41754765

レンジャーパック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 41754765 品番 PG-450
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。

材質ポリエチレン 幅(mm)150 高さ(mm)195 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造3層 用途精密機器や部品などの梱包 サイズCD/DVD 外寸(mm)195×150 内寸(mm)185×140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754765
2023-03-06
用途:
PCパーツの梱包に
サービス業

PG-450 がちょうど3.5インチHDDにぴったりでした。

対象商品:
41754774
2022-01-10
用途:
電子機器の保護
その他業種

外付けハードディスクの保管のため、パックで包んだうえでケースに入れて保管しています。機器故障もなく、一定の衝撃吸収もできているものと思います。また機会があれば購入したいです。

対象商品:
41754765
2021-07-14
用途:
精密部品の発送時に

静電気防止対応のプチプチ袋です。ハードディスクや電子機器の発送に便利でたまに使用しています。しっかりとした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする