43204 キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 STAR KING 41756795 43204 キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 STAR KING 41756795

キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41756795 品番 43204
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×16×90 材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ) 本体:シルバー/キー:木製 番号1 文字色本体:黒文字/キー:黒文字 用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ 文字アラビア数字 吊元右吊元用
注意
※木札は水で濡らさないで下さい!
※木札のみの販売は行っておりません。
※木札紛失時も、錠本体+木札のセットにてご購入よろしくお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41756786
2019-12-17
用途:
下駄箱のカギ交換
飲食業

昭和63年の既存品の交換に使用しましたが、大きく仕様が変わておらず問題なく交換できました。受け側の金具が付属されていましたが、既存のままでも使えました。デザイン、仕様共にこのままのほうがありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする