※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)JIS皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41762454
品番
4×30
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.75
長さ(mm)
30
寸法C(mm)
約0.3
寸法K(mm)
2.3
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8