※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)JIS皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41762515
品番
5×16
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.9
長さ(mm)
16
寸法C(mm)
約0.3
寸法K(mm)
2.8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10