※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×30 (+)ナベ小ねじ (アルミ)(小箱) 大阪魂 41771956 4×30 (+)ナベ小ねじ (アルミ)(小箱) 大阪魂 41771956

(+)ナベ小ねじ (アルミ)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41771956 品番 4×30
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9805,698
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)30 材質アルミ 十字穴番号2 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2101:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする