曜日別特売
MY1C25-1400-M9BL MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1400) SMC 41772255

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
41772255
品番
MY1C25-1400-M9BL
参考基準価格(税別)¥107,580販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1400
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする