※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VベルトM形 (レッド)

(42件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41773988 品番 RM91
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベルト上幅(mm)10 ベルト高さ(mm)5.5 呼び番号91インチ 種別M型 材質ゴム タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜+70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 JIS規格K6323標準 材質(ベルト)ゴム 有効外周長さ(mm)2311 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908307
2025-05-22
用途:
旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。

旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。 
標準ベルトで十分ですが、どうせ交換するならと高耐久のレッドベルトを選択。

2024-09-25
用途:
二槽式洗濯機の修理
建設業・工事業

1987年製のNEC二槽式の羽根回転が「ガクガク」するようになってしまったので交換しました。
元々はM32が付いていましたがプーリも減っておりテンション調整機構が無いためRM31を使ってみたところ丁度良い張り具合になりました。
まだまだ現役で動いています。

2人が参考にしています
対象商品:
34908352
2024-02-04
用途:
浄化槽のブロアーのモーターとの接続ベルトに使用

もともとはM型のスタンダードのベルトがついていましたが、動きが悪いので、外してみたところ、切れ目が入っていて、テンションがうまく伝わらなかったようです。ですので、交換用として、強化型のレッドタイプにしました。今現在も何の問題なく動いております。少々値段がアップするだけですので、断然こちらをお勧めします。

4人が参考にしています
対象商品:
34908352
2024-01-01
用途:
旧車に
建設業・工事業

2TG用のVベルトは幅狭なので、丁度良かったです。

対象商品:
34908377
2023-11-14
用途:
コンバインのメンテナンスに使用

農機メーカーに頼むより安いし、すぐ間に合うので重宝してます。

対象商品:
34908352
2023-07-31
用途:
浄化槽のブロアーのモーターのベルトです。

持ちはいいと思い、レッドを購入しました。これから、どれだけ頑張ってくれるかわかりませんが、敢えて、強度のいいものを購入しました。送料も安く、迅速に届きました。感謝です。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
34908352
2023-07-08
用途:
浄化槽ブロワーの交換用ベルト
農・林・水産業

スタンダードベルトより伸びに強いですが、もっと強いタイプのベルトがあれば欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34908334
2022-12-29
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

空気タンクダイバー用充填コンプレッサーに使用している
並品を使用してたが寿命で VベルトM形 (レッド)に変更して以来驚くほど長持ちしている
感謝してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする