※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA14 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 41774085 RA14 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 41774085 RA14 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 41774085

VベルトA形 (レッド)

(130件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 有効外周長さ(inch)14 注文コード41774085 品番RA14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960
この商品は有効ピッチ周長さ・有効外周長さなど198種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベルト上幅(mm)12.7 ベルト高さ(mm)8 有効外周長さ(inch)14 材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 電気抵抗(Ω)0.05〜0.2M(Vベルト216mm間内) ベルト形A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05801372
2025-11-29
用途:
コンバインのベルト
農・林・水産業

安定して長持ちするベルトです。
前からずっと使ってます。

2025-07-16
用途:
空調機のメンテナンス
有限会社 アッププランニング 様 (その他業種)

パッケージエヤコンを点検時に、ファンベルト交換の為、何時もバンド−のレッドを使用しております。いつもは近くの材料店で購入しておりますが、購入価格も安くて、発送も次の日なのでとても満足しております。

2025-09-30
用途:
機械設備の維持管理
サービス業

給気ファン等に使用されているモーターに使用しています。
使用感として丈夫で作業しやすいです。

対象商品:
05801424
2025-05-22
用途:
旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。

旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。 
標準ベルトで十分ですが、どうせ交換するならと高耐久のレッドベルトを選択。

2025-12-10
用途:
機械メンテナンスの時に,使用している。
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

初めて、購入したのですが、とても使い勝手が良い。それで、価格も良いと思います。

対象商品:
05801424
2025-03-23
用途:
除雪機のメンテナンス
その他業種

除雪機のダイナモ駆動用に購入しました。
耐久性や使用感は、来シーズンの作業後になります。

対象商品:
05801451
2024-09-05
用途:
油圧ポンプ作動用
建設業・工事業

Bが必要だったのですが間違えてAを購入してしまったのでまだ使ってないです笑
いつも不具合なく使用しているのでこれからも購入させていただきます!

2024-09-03
用途:
空調機のベルト交換

傷もなく納入され、取り付け後も特に問題なし。今後も定期的に納入する予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする