エルサン粉剤2

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3kg) 注文コード 41777034 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

稲、野菜、茶、くりなど、広範囲の作物に適用があり、汎用性のある薬剤です。
速効的であり、また各種害虫の同時防除が可能です。
ニカメイチュウ・イネドロオイムシ・カメムシ(稲)、モモノゴマダラノメイガ(くり)、コナガ・アブラムシ(アブラナ科野菜)など、広範囲の害虫に有効です。
特に水稲については、収穫7日前まで使用できるので、稲作害虫の総合仕上げ防除に適します。

有効成分PAP2.0% 性状類白色粉末 45μm以下 農林水産省登録第(号)5621 毒劇区分普通物 剤形粉剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41777034
2023-09-27
用途:
栗、大根に使える殺虫剤として

対象作物ごとの適用害虫があるので、その仕様に従い使用。農薬は、品質が安定しているので使用期限内に使いきれる量のみ購入、都度買い足します。

対象商品:
41777034
2022-07-07
用途:
栗の消毒
ヤスイ 様 (農・林・水産業)

まだ使ってないが簡単に散布できそうで、効果を期待したい。

対象商品:
04722542
2017-09-10
用途:
栗の防除(モモノゴマダラメイガ)
農・林・水産業

液剤の散布に比べて手軽で助かりました。効果もあり満足しています。

対象商品:
04722542
2016-06-22
用途:
ジャガイモの葉っぱのテントウムシダマシの駆除
農・林・水産業

おかげさまで、数匹のテントウムシダマシの発生だけで駆除を完了できました。後は土中のジャガイモが成長することを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする