日産化学
日産化学の 農薬
日産化学の 殺菌剤
日産化学の 業務用殺菌剤
オキシンドー水和剤80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
41777077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
果樹を中心に幅広い病害スペクトラムを有する総合防除剤です。
病原菌の胞子発芽を強く阻害し、予防的な散布が効果的です。
耐性菌出現の報告はなく、安定した防除効果を示します。
剤形
水和剤
有効成分
有機銅80.0%
性状
黄緑色水和性粉末45 μm以下
農林水産省登録第(号)
15664
毒劇区分
普通物