日産化学
日産化学の 農薬
日産化学の 殺菌剤
日産化学の 業務用殺菌剤
オラクル顆粒水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(300g)
注文コード
41777095
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用して予防します。
従来の根こぶ病用殺菌剤とは違い、休眠胞子を眠らせたままにしません。
土壌中の緊密度を低減、病害を約50日間予防します。
適合病害虫
(べと病)ぶどう、(黒根病)てんさい、(根こぶ病)キャベツ、茎ブロッコリー、はくさい、ブロッコリー、カリフラワー、非結球、アブラナ科、葉菜類、(根茎腐敗病)みょうが:花穂・茎葉、しょうが、葉しょうが、(疾病)いちご、たばこ、花き類・観葉植物、(粉状そうか病)ばれいしょ、(根腐病)こんにゃく、(苗立枯病)稲:箱育苗
用途
根こぶ病・土壌病害用
有効成分
アミスルブロム50.0%
性状
淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
22799
毒劇区分
普通物
剤形
顆粒水和剤
注意
※根こぶ病は難防除病害です。薬剤はあくまで総合的防除の一つで、単独では効果が不十分な場合があります。
※本剤は土壌の「酸性改良」や「輸作体系」、「排水の改善」などと組み合わせて使用してください。