曜日別特売
- カリグリーン OATアグリオ 41777244

カリグリーン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500g)
内容量1個(500g)注文コード41777244品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

うどんこ病に対して治療効果を発揮します。
加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。
ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。
作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。)
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病)有効成分炭酸水素カリウム80.0%性状類白色水溶性粉末農林水産省登録第(号)18358毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573277
2024-06-02
用途: 野菜の病気予防に

主にうどんこ病対策として使用しています。発生時期に初期対策として散布していますが、臭いも無く使いやすいです。

対象商品 : 05573277
2021-07-18
用途: うどんこ対策
農・林・水産業

単体+展着剤もいいけどエコピタやフーモンなどの気門封鎖材と混用する事で効果が高くなる気がします。
この場合は展着剤も必要も有りません。

9が参考にしています
対象商品 : 05573277
2018-02-23
用途: ばらや野菜の消毒
農・林・水産業

天然成分に近く
野菜も安心して食べられるのでとても満足です

1が参考にしています
対象商品 : 05573277
2017-04-20
用途: 苺ウドンコ病の散布
農・林・水産業

他の薬剤は使用回数が2~3回なので困っていましたが、これだと8回ですので、気を使わずに使えます。又抵抗性がつかないので安心して使えます。大変期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05573277
2016-09-29
用途: 菜園の病気駆除
農・林・水産業

自然成分で体にも優しい成分です。
なかなかいいんじゃないですか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする