※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の 空圧補器
扶桑精機の フィルタレギュレータ
AW30-02BG-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41777716
品番
14171
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
用途
エアーの減圧
質量(g)
400
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし