付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)
適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)
幅(mm)130
高さ(mm)119.6
材質(本体)アルミ・樹脂
質量(g)700 max
周波数(Hz)50/60
適合規格CE、RoHS
方式定常発光
使用温度(℃)0〜40
表面処理紺アルマイト
漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)
消費電力38VA max
出力電圧(V)(定格)DC5.5
入力電圧(V)AC100〜240(+10%-15%)
保存温度(℃)-20〜60
冷却方式自然冷却
出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)
突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時
駆動方式定電流方式
調光方式電流可変制御
チャネル数2
使用湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)
照光形状スポット形
保存湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)