DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
ハード1ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41779414
品番
SFSB2050
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃長1Dのスーパーショートタイプ。
焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。
60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
刃先径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
材質
DH110
有効長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
50