SFSB2010-S6 ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業) 41779466 SFSB2010-S6 ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業) 41779466

ハード1ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41779466 品番 SFSB2010-S6
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

刃長1Dのスーパーショートタイプ。
焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。
60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。

刃先径(Φmm)1 シャンク径(Φmm)6 材質DH110 有効長(mm)1.5 刃数2 全長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする