Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
スピーカー付DL子器白100形集光温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41801577
品番
LGB79111LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.9
電圧(V)
100
仕様
スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流0.14A、100V)/集光タイプ/同軸ケーブル2.5m同梱/位相制御式(2線式)
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
配光角度(°)
24
明るさ(Lm)
700
演色指数(Ra)
95
埋込高(mm)
100
調光の可否
可
LED交換
不可