Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の キッチンライト
LEDキッチンライト直管20形昼白色
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付面位置
棚下
仕様
スイッチ付/コンセント付〔1000Wまで〕
注文コード
41807037
品番
LGB52096LE1
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
取付面位置・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12
仕様
スイッチ付/コンセント付〔1000Wまで〕
材質
プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)
1.2
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
558×47×114
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
980
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
調光の可否
否
LED交換
不可