Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の キッチンライト
キッチンライト スイッチ付 天壁兼用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41807107
品番
LGB52205KLE1
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
18.3
幅(mm)
900
質量(kg)
1.3
色温度(K)
3000
光源色
電球色
仕様
スイッチ付
材質
プラスチックカバー(乳白)
高さ(mm)
28
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.8
入力電流(A)
0.19
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1425
出しろ(mm)
59
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
調光の可否
否
LED交換
不可