Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
LEDベーシックラインライト昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
13.4
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
注文コード
41809505
品番
LGB50063LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
光束・消費電力・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
13.4
電圧(V)
100
長さ(mm)
590(取付部含む630)
質量(kg)
0.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.1
入力電流(A)
0.15
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
材質
ホワイト
幅(mm)
38
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1208
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否
可
LED交換
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41809505
LGB50063LB1
58160990
LGB50063XB1
ベーシックラインライト L600
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)