LEDベーシックラインライト昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)13.2 仕様カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/送り用端子台付/取付方向変更金具付 注文コード41809733 品番LGB50209LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は光束・消費電力・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)13.2 電圧(V)100 長さ(mm)1171(取付部含む1211) 質量(kg)1.3 エネルギー消費効率(Lm/W)104.8 入力電流(A)0.14 仕様カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/送り用端子台付/取付方向変更金具付 材質ホワイト 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)1384 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 LED交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41809733 LGB50209LB1 58161166 LGB50209XB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする