LEDスリムラインライト電源投入温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41811063 品番LGB50814LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は光束など64種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11 電圧(V)100 仕様両側化粧配光/建築化照明用/壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/電源投入タイプ(標準入線) 材質プラスチックカバー(乳白) 長さ(mm)672 幅(mm)56 質量(kg)0.8 高さ(mm)18 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 入力電流(A)0.112 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)765 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする