Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
LEDスリムラインライト電源投入電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
16.5
注文コード
41811133
品番
LGB50822LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
光束・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16.5
電圧(V)
100
仕様
両側化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/電源投入タイプ(標準入線)
材質
プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)
958
幅(mm)
56
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
18
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
入力電流(A)
0.168
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1150
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可