消費電力(W)16.5
電圧(V)100
仕様グレアレス配光/建築化照明用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線)
材質プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)873エンド込+別でコネクタ部
幅(mm)56
質量(kg)1.1
高さ(mm)18
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.2
入力電流(A)0.168
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)780
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否否
LED交換不可