消費電力(W)6.3
電圧(V)100
仕様片側化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線)/位相制御式(2線式)
材質プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)301エンド込+別でコネクタ部
幅(mm)56
質量(kg)0.4
高さ(mm)18
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.5
LED交換不可
入力電流(A)0.065
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
明るさ(Lm)495
調光の可否可