消費電力(W)24
電圧(V)100
仕様両側化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線)/位相制御式(2線式)
材質プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)1159エンド込+別でコネクタ部
幅(mm)56
質量(kg)1.3
高さ(mm)18
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.2
LED交換不可
入力電流(A)0.25
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
明るさ(Lm)1615
調光の可否可