消費電力(W)6.3
電圧(V)100
仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)
長さ(mm)301(エンド込+別でコネクタ部)
幅(mm)56
質量(kg)0.4
色【プラスチックカバー】乳白
高さ(mm)18
タイプ連結(標準入線)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.3
コネクタ【送り用】あり
入力電流(A)0.065
光束(Lm)538
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否可
配光タイプ片側化粧配光