LEDスリムラインライト電源投入温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)765 注文コード41813495 品番LGB51226XG1
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光束など64種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)12 電圧(V)100 仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) 長さ(mm)672 幅(mm)56 質量(kg)0.8 【プラスチックカバー】乳白 高さ(mm)18 タイプ電源投入(標準入線) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.7 コネクタ【送り用】あり 入力電流(A)0.125 光束(Lm)765 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 配光タイプ両側化粧配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする