Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト60形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
4.5
注文コード
41819278
品番
LGW80255LE1
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
仕様
密閉型
材質
ガラスカバー(透明模様入り)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)
幅(mm)
131
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
305
奥行(mm)
230
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
315
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否