画像準備中

LDA5X1フロアスタンド電球色BT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41839709 品番SFX010
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
幅(mm)Φ200 質量(kg)1 高さ(mm)196 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 光源寿命4000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.08 光束(Lm)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする