Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
LEDアッパーライト40形電球色BT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41839797
品番
SFX002
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
188
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.8
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)