※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・左側ストローク調整ユニット
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
220
注文コード
41840207
品番
MY1C40TF-220
参考基準価格(税別)
¥107,580
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
220
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード