MY1CWK16G-180-M9BW MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK16G) SMC 41859843

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK16G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
180
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
41859843
品番
MY1CWK16G-180-M9BW
参考基準価格(税別)¥86,740販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする