ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流中継端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41862807
品番
285-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
16
定格電流(UL)(A)
115
色
グレー
仕様
2線中継端子台;35(mm
2
);側面マーカスロット;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;POWERCAGECLAMP
質量(g)
79.349
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
125
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:6〜35(10〜2AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8