※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの ピンヘッダー
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
注文コード
41867296
品番
734-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・寸法L・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
形状
ストレート
ピッチ(mm)
3.5
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
定格電流(A)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41867296
734-133
57126564
734-133
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン
1パック(200個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
内容量に違いがあります