ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
定格電圧(V)
630
注文コード
41869816
品番
257-754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・定格電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
7.5/7.62
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
ブルー
定格電圧(V)
630
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41869816
257-754
57129985
257-754
スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
内容量に違いがあります