ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
注文コード
41869895
品番
804-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
適合電線径
0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm
AWG
20-12
操作
ボタン有り
ピン数(ピン)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41869895
804-102
57126284
804-102
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ
ワゴジャパン
1パック(105個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
内容量に違いがあります