ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3P
注文コード
41869992
品番
739-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
17.5
定格電流(UL)(A)
B:6/D:6
色
グレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14
ピン数(ピン)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41869992
739-303
57126406
739-303
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります