ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
プリント基板用端子台 235シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41870464
品番
235-104/330-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
4P
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(IEC)(A)
17.5
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
オレンジ
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.4-1.2Φmm
AWG
20-16
操作
ボタン無し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41870464
235-104/330-000
57415007
235-104/330-000
プリント基板用端子台 235シリーズ
ワゴジャパン
1パック(70個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります