ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式基板用端子台 735シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
注文コード
41870726
品番
735-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
仕様
プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm
2
);ピン・ピッチ5mm;2極;PUSHWIRE
質量(g)
1.704
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
単線:0.5〜1.5(20〜16AWG)
準拠規格
IEC/EN60664-1
インパルス電圧(V)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41870726
735-302
57126433
735-302
スプリング式基板用端子台 735シリーズ
ワゴジャパン
1パック(125個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります