ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4P×2
注文コード
41871462
品番
736-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
4P×2
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
21
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41871462
736-204
57135664
736-204
スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズ
ワゴジャパン
1パック(84個)
¥
51,980
税込
¥
57,178
内容量に違いがあります