ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式基板用端子台 745シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグレー
定格電圧(V)
320
注文コード
41871593
品番
745-803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
32
定格電流(UL)(A)
B:20/D:10
色
ライトグレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-4sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2