ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式基板用端子台 745シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
定格電圧(V)
1000
注文コード
41871627
品番
745-821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(IEC)(A)
32
定格電流(UL)(A)
B:20/C:20/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
1000
適合電線径
0.08-4sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41871627
745-821
57130789
745-821
スプリング式基板用端子台 745シリーズ
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
内容量に違いがあります