※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10 D29.5 鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 41880824 6×10 D29.5 鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 41880824

鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(130個) 注文コード41880824 品番6×10 D29.5
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)10 材質黄銅 寸法H(mm)13.5 寸法A(mm)(最小)11 寸法D(mm)29.5 表面処理生地 寸法B(mm)約9 寸法C(mm)(最小)6.5 寸法G1(mm)(最大)3.2 寸法G2(mm)(最大)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする