TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの セイロ
桧 中華セイロ 台輪 〈中華鍋用〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41901467
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
TKG品番
9-0411-0303
種別
中華鍋用
材質
桧
質量(kg)
0.18
寸法(cm)
21
直径×高さ(mm)
180×60