TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの セイロ
桧 中華セイロ 台輪 〈円付鍋用〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41901476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
TKG品番
9-0411-0304
種別
円付鍋用
材質
桧
質量(kg)
0.2
寸法(cm)
21
直径×高さ(mm)
180×60