曜日別特売
- 電動デコレーション回転台 イイヅカ 41902903

電動デコレーション回転台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個TKG品番9-1055-1402注文コード41902903品番-
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。

TKG品番9-1055-1402材質板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×220寸法(cm)30回転数(回/分)15W:0~50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする