ホットショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41902964 品番ED-8
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
TKG品番9-0827-0501 付属品ケーキバット10インチ6枚、網21枚取6枚 材質ステンレス 高さ(mm)470 奥行(mm)350 間口(mm)600 電源(V)単相100 消費電力(W)390 温度調節範囲(℃)30〜90(サーモ可変式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする