ホテルパン専用コンテナー フロントタイプ 1/1用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41905256 品番RH-1000G型
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

密閉性の高いドアで、ホテルパンを正面から 簡単に出し入れ可能です。積み重ねても安心手にしっかりフィット
使用例:1/1×H200×2枚、1/1×H150×3枚、1/1×H100×4枚、1/1×H 65×6枚。食器洗浄機対応。

TKG品番9-0164-0401 材質発泡ポリプロピレン 質量(kg)4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×330×525 耐熱温度(℃)-20〜120 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×645×630

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする