タイジ フーズウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41905563 品番HS-1
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1/3ホテルパン×1個(フタ付)

TKG品番9-0822-0401 付属品変換プラグ1 材質ステンレス 質量(kg)3.8(ホテルパンなし)、4.8(ホテルパンあり) 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)193×345×273 消費電力(W)100 安全装置温度ヒューズ 温度調節範囲(℃)40〜90 内槽寸法(mm)間口155×303 温度調節表示付マイコン制御 底寸法(mm)131×278

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする